CGHN 53-P8 Lames pour tournage et gorges profondes

Réf.: L23920 2583
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2583
EAN / GTIN 7291075039689
Réf. fabricant 2860058

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 63 mm, Longueur hors tout (OAL) 260 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 6 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 63 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 260 mm

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout