TGFHR 32C-3T33L-JHP Lames renforcées de tronçonnage et gorges avec canaux d'arrosage intégré pour la haute pression accueillant des plaquettes TANG-GRIP.

Réf.: L23920 2545
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TANG-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2545
EAN / GTIN 7291075350203
Réf. fabricant 2302994

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 33 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 110.5 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.5 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.9 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 33 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 110.5 mm

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout