DGTR 12B-3D30 Porte-outils renforcés de tronçonnage et gorges

Réf.: L23920 2520
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2520
EAN / GTIN 7291075089097
Réf. fabricant 2301396

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 15 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 140 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 15 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Longueur tête (LH) 29.6 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout