CGPAD 3R-T16 Adaptateurs pour les plaquettes CUT-GRIP

Réf.: L23920 2500
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2500
EAN / GTIN 7291075166378
Réf. fabricant 2801213

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 42 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 16 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 42 mm
  • Hauteur attachement (H) 30 mm

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout