GHIC 50-85 Barre porte-lames pour gorges intérieures et alésage, Dmin=85 mm

Réf.: L23920 2444
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2444
EAN / GTIN 7291075029840
Réf. fabricant 2800798

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Longueur hors tout (OAL) 300 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 85 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 300 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 58 mm

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout