GHDKL 25-6 Porte-outils pour copiages extérieurs dans les jantes en aluminium.

Réf.: L23920 2442
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2442
EAN / GTIN 7291075056211
Réf. fabricant 2800800

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 19 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 32.2 mm
  • Longueur tête (LH) 40 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout