TGHN 26-4M Lames de gorges intérieures et alésage pour les barres GHIC -70

Réf.: L23920 2433
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TOP-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2433
EAN / GTIN 7291075075298
Réf. fabricant 2850083

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Hauteur attachement (H) 26 mm

De la même série "TOP-GRIP" Afficher tout