GEHIR 10-11.5-2-T3 Internal Machining Bars with Coolant Holes

Réf.: L23920 243
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 243
EAN / GTIN 7291075146745
Réf. fabricant 2801755

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 8.8 mm
  • Longueur tête (LH) 25 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 11.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 125 mm

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout