GEHIMR 15.9-16 Barres d'alésage et gorges avec arrosage intégré pour plaquettes de largeurs inférieures à 1.9 mm

Réf.: L23920 2414
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2414
EAN / GTIN 7291075161977
Réf. fabricant 2801195

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.075″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.031″ ,Longueur hors tout (OAL) 6″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.098″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.075″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.031″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.41″
  • Longueur tête (LH): 1.57″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.63″
  • Longueur hors tout (OAL): 6″

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout