TGDR 1616-3M Porte-outils extérieurs pour tournage, gorges et copiage

Réf.: L23920 2413
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TOP-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2413
EAN / GTIN 7291075074949
Réf. fabricant 2850078

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 7.5 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 14.8 mm
  • Longueur tête (LH) 30.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm

De la même série "TOP-GRIP" Afficher tout