GADL 8-JHP Adaptateurs pour une profondeur d'usinage jusqu'à 25 mm avec canaux d'arrosage pour la haute pression accueillant des plaquettes de tournage et gorges

Réf.: L23920 2263
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2263
EAN / GTIN 7291075336948
Réf. fabricant 2802096

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 6.6 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25.5 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.3 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 6.6 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 14 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Hauteur attachement (H) 42 mm

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout