CGIN 26K-4 Lames de gorges intérieures et alésage pour barres GHIC -50

Réf.: L23920 2238
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2238
EAN / GTIN 7291075039825
Réf. fabricant 2800586

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.6 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.6 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm
  • Hauteur attachement (H) 26 mm

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout