PCHRS 20-17-JHP Tools Carrying Inserts with 5 Cutting Edges for Shallow Profiling Next to High Shoulders

Réf.: L23920 2174
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série PENTACUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2174
EAN / GTIN 7291075436624
Réf. fabricant 3344793

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.25 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.25 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 20 mm
  • Longueur tête (LH) 17 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm

De la même série "PENTACUT" Afficher tout