MAHPR 20-JHP Holders with High-Pressure Coolant Channels for MODULAR-GRIP Perpendicularly Mounted Adapters

Réf.: L23920 2172
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série MODULAR-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2172
EAN / GTIN 7291075309843
Réf. fabricant 2801960

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 140 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur tête (LH) 28 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm

De la même série "MODULAR-GRIP" Afficher tout