GEHIL 12-15-3-T6 Internal Machining Bars with Coolant Holes

Réf.: L23920 2084
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2084
EAN / GTIN 7291075146936
Réf. fabricant 2801897

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 12.3 mm
  • Longueur tête (LH) 29 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 15 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout