GHML 16 Porte-plaquettes pour gorges axiales et radiales peu profondes ou étroites et plaquettes à profils spéciaux

Réf.: L23920 2057
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2057
EAN / GTIN 7291075023466
Réf. fabricant 2800402

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.8 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4.8 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.8 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 14.5 mm
  • Longueur tête (LH) 25 mm
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout