GHFGL 25-155-8 Porte-outils pour usinages frontaux

Réf.: L23920 119
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 119
EAN / GTIN 7291075056853
Réf. fabricant 2800208

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 510 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 155 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 21.3 mm
  • Longueur tête (LH) 43.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier