BHFH 30X75 Counter Weight Slides for MB Modular Fine Boring Holders

Réf.: L23900 46
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 46
EAN / GTIN 7291075141832
Réf. fabricant 4550287

Description

Description:

Boring Accessories, Connection Size (CSI) 50, Overall Length (OAL) 75 mm, Shank Width (B) 30.5 mm

Caractéristique(s):

  • Taille de lattachement (CSI) 50
  • Longueur hors tout (OAL) 75 mm
  • Largeur attachement (B) 30.5 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier