Brosse boisseau Fil d’acier 0,35 mm, ⌀ brosse D1: 80mm

Réf.: GG5730 80
Nouveau produit
(CHF 9,36 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil d'acier
⌀ brosse D1 85 mm
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG5730 80
EAN / GTIN 4067263136163
Réf. fabricant GG5730 80

Description

Exécution:

Fil ondulé solidement serti dans le corps d’acier. Pour utilisation sur meuleuses d’angle et machines fixes.
Avec filetage intérieur M14.
Correspond au code art. 573005.

Utilisation:

Conviennent parfaitement pour le travail des surfaces, l’ébarbage, le dérouillage, le polissage, l’élimination de peinture, d’apprêts, de vernis, de calamine, etc.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier