{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil d'acier | |
⌀ brosse D1 | 100 mm | |
Filetage M | M14 | |
Epaisseur des soies | 0,35 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 30 mm | |
Vitesse de rotation max. | 8 500 min-1 | |
Type de produit | Brosse boisseau |
Référence article | GG5730 100 | |
EAN / GTIN | 4067263136170 | |
Réf. fabricant | GG5730 100 |