Brosse circulaire Fil d’acier 0,50 mm, ⌀ brosse D1×⌀ alésage d1 / Filetage M: 125XM14mm

Réf.: GG5712 125XM14
Nouveau produit
(CHF 11,04 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×⌀ alésage d1 / Filetage M (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil d'acier
⌀ brosse D1 125 mm
Filetage M M14
Epaisseur des soies 0,5 mm
Largeur de garnissage L1 14 mm
Longueur de garnissage H1 29 mm
Nombre de torsades 20
Vitesse de rotation max. 12 500 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG5712 125XM14
EAN / GTIN 4067263136507
Réf. fabricant GG5712 125XM14

Description

Exécution:

Brosse circulaire droite à fil lisse 0,50 mm, torsadé et serti solidement dans le corps d’acier. Brossage très agressif avec grande résistance à l’usure.
Correspond au code art. 571203.

Utilisation:

Pour les brossages difficiles, par ex. décapage, dérouillage, décalaminage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.
Torsadée à gauche, détortillement précoce évité en toute sécurité.
Avec filetage intérieur M14, pour fixation directe sur meuleuses d’angle.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier