Rayonnage de base lourd, avec 2 échelles, Prof. utile 950 mm, Hauteur: 2000mm

Réf.: 993020 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 4 000
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 50
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 2 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur 4 000 kg
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas 50 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 2 000 mm
Largeur 1 520 mm
Profondeur 970 mm
Hauteur utile 1 890 mm
Largeur utile 1 320 mm
Profondeur utile 950 mm
Equipement maximal avec plateaux extensibles/tablettes 3
Charge admissible du panneau supérieur 500 kg
Charge par travée (travée unique) 4 000 kg
Stockage de palettes Stockage transversal de palettes
Type de produit Rayonnages lourds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 993020 2000
EAN / GTIN 4045197521880
Réf. fabricant 993020 2000

Description

Exécution:

Echelles en profilé C de 100 mm de large. Avec perforations d’accrochage au pas de 50 mm pour fixation des plateaux extensibles. Avec barre de fermeture (blocage individuel), panneau supérieur et paroi arrière (4 pièces pour réf. 2000, 5 pièces pour réf. 2500).

Utilisation:

Pour équipement avec des plateaux extensibles 993101; 993111, des parois latérales 993260; 993270, des portes battantes 993321; 993331 et des volets roulants électriques 993310993316.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • A des fins de sécurité, le rayonnage avec la plaque d’assise doit être ancré au sol à l’aide d’un matériel de fixation approprié.
  • Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier