Tablette, galvanisée, Largeur×profondeur: 1000X600mm

Réf.: 990580 1000X600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×profondeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 150
  • Epaisseur de la tablette: 25
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 150 kg
Epaisseur de la tablette 25 mm
Matière galvanisé
Largeur 1 000 mm
Profondeur 600 mm
Epaisseur 25 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tablettes
Exécution tablette Tablette fixe; Tablette droite; Tablette fendue
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990580 1000X600
EAN / GTIN 4004514235015
Réf. fabricant 17260-B

Description

Livraison:

Avec 4 supports de tablettes.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier