Tool24 Smartline – Armoire verticale équipée de porte-outils VDI20

Réf.: 979101 VDI20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour queues d'outils Prix unitaire TTC
  • Charge admissible rallonge verticale: 600
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 2 400
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible rallonge verticale 600 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 2 400 kg
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Série Tool24 Smartline
Hauteur 2 000 mm
Largeur 717 mm
Profondeur 750 mm
Largeur tiroirs à rallonge verticale 155 mm
Hauteur utile rallonge verticale 1 750 mm
Nombre de rallonges 4
Nombre de porte-outils 970130 24
Nombre de logements d'outils 672
Entre axe (A) 52 mm
Poids 320 kg
Type de produit Système de sortie de marchandises

Numéros d’identification et classifications

Référence article 979101 VDI20
EAN / GTIN 4062406133986
Réf. fabricant 979101 VDI20

Description

Exécution:

Les tiroirs sont pourvus de glissières au sol et d’une fermeture centrale (utilisation comme déverrouillage d’urgence). Le châssis des tiroirs (galvanisé à chaud) est perforé à l’avant au pas de 37 mm pour accueillir des porte-outils, rails porteurs, bacs-tablettes et tôles perforées. Les rallonges verticales sont équipées d’une sécurité individuelle. L’ouverture automatique des rallonges permet d’accéder rapidement aux outils.
  • Stockage d’outils préréglés.
  • Uniquement possible en association avec un système Tool24 Smartline Master Unit.
  • Avec 14 configurations différentes (divers porte-outils SA, VDI, C, HSK).
  • Avec 24 rails porteurs.
  • Pour accueillir des porte-outils, rails porteurs, bacs-tablettes et tôles perforées.
  • Charge pour une répartition uniforme par tiroir : 600 kg.
  • Charge maximale de l’armoire verticale : 2400 kg.
  • Système de fermeture pour déverrouillage d’urgence.

Utilisation:

Système de distribution d’outils automatique pour le rangement et la gestion d’outils et d’articles de type C.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, rallonges anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les armoires verticales imposent des exigences accrues pour les surfaces, étant donné que les tiroirs roulent directement sur le sol! Le client doit impérativement respecter les conditions suivantes concernant le lieu d’installation:
  • Tolérance de planéité suivant DIN 18202 pour les sols finis.
  • Angularité de 2 millimètres max. sur une longueur de mesure de 1 mètre.
  • La surface doit présenter une charge admissible suffisante.
  • Surface lisse.
Les systèmes sont prévus pour une fixation au sol ou murale et doivent impérativement être ancrés pour éviter tout basculement.
Ces armoires verticales ne peuvent être combinées qu’en association avec un système Tool24 Smartline Master Unit 979001 S11M ou 979001 S11M-EN, un système Tool24 PickOne Master Unit 979201 DE ou 979211 EN et un système Tool24 Locker Master Unit 979300 DE ou 979310 EN.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier