Réglage en hauteur manuel ESD, Hauteur: 150mm

Réf.: 972193 150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de construction: Construction en tube d’acier
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d’acier
Epaisseur du matériau 1,5 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Plage de réglage en hauteur 150 mm
Hauteur 275 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 95 mm
Type de produit Réglage de la hauteur

Identification et classification

Référence article 972193 150
EAN / GTIN 4062406167974
Réf. fabricant 972193 150
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Réglage en hauteur manuel comme module à insérer dans les piètements ESD 972180.

Livraison:

Jeu composé de 2 modules enfichables, pour 1 piètement ou 2 pieds.

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier