Jeu de bacs de rangement ouverts PE SB5

Réf.: 963322 SB5
Fixer le prix 25 Unité (CHF 3,09 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type SB5
Volume de remplissage 0,7 l
Hauteur 75 mm
Largeur 100 mm
Profondeur 160 mm
Largeur, intérieur 83 mm
Profondeur int. 134 mm
Matière Polyéthylène
Couleur jaunes
Préparé pour couvercle oui
Préparé pour code EAN au verso non
Préparé pour regard oui
Préparé pour regard comme séparateur d'objets en vrac non
empilable oui
Possibilité de marquage via porte-étiquettes
Blocage dans les tiroirs non
Contenu par carton 25
Type de produit Bacs de rangement ouverts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 963322 SB5
EAN / GTIN 4009292801056
Réf. fabricant VPE 19100573

Description

Adapté(s) pour:

Plateaux pour bacs 914920, 928235, Multifix 928201 (sauf réf. SB2 et SB3Z), pour armoires roulantes 918583 réf. TB3, pour panneaux de support 940705 réf. S dans des armoires combinables et pour armoires à rayonnages / armoires murales suspendues 944003 − 944039 et 943901 à 943907. En outre, les supports de bacs 955810 réf. 100 permettent de suspendre des petits bacs de rangement ouverts 963321 réf. SB6 et SB5 à des panneaux perforés.

Remarque(s):

Vente uniquement par cartons complets.