{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | SB3Z | |
Volume de remplissage | 7,3 l | |
Hauteur | 145 mm | |
Largeur | 210 mm | |
Profondeur | 350 mm | |
Largeur, intérieur | 181 mm | |
Profondeur int. | 300 mm | |
Matière | Polyéthylène | |
Couleur | jaunes | |
Préparé pour couvercle | oui | |
Préparé pour code EAN au verso | non | |
Préparé pour regard | oui | |
Préparé pour regard comme séparateur d'objets en vrac | non | |
empilable | oui | |
Possibilité de marquage | via porte-étiquettes | |
Blocage dans les tiroirs | non | |
Contenu par carton | 14 | |
Type de produit | Bacs de rangement ouverts |
Référence article | 963322 SB3Z | |
EAN / GTIN | 4009292801650 | |
Réf. fabricant | VPE 19200373 |