{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | SB2 | |
Volume de remplissage | 23,1 l | |
Hauteur | 200 mm | |
Largeur | 310 mm | |
Profondeur | 500 mm | |
Largeur, intérieur | 280 mm | |
Profondeur int. | 445 mm | |
Matière | Polyéthylène | |
Couleur | jaunes | |
Préparé pour couvercle | oui | |
Préparé pour code EAN au verso | non | |
Préparé pour regard | oui | |
Préparé pour regard comme séparateur d'objets en vrac | non | |
empilable | oui | |
Possibilité de marquage | via porte-étiquettes | |
Blocage dans les tiroirs | non | |
Contenu par carton | 10 | |
Type de produit | Bacs de rangement ouverts |
Référence article | 963322 SB2 | |
EAN / GTIN | 4009292800158 | |
Réf. fabricant | VPE 19100273 |