Garniture pour classeurs suspendus (2 pc.), Pour prof. de tiroir: 27E

Réf.: 960485 27E
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour prof. de tiroir Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Hauteur de montage 260 mm
Longueur de montage 457 mm
Nombre de tôles d'insertion 2
Pour hauteur de tiroir 300 mm
Pour profondeur de tiroir en E 27E
Type de produit Garnitures pour dossiers suspendus

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960485 27E
EAN / GTIN 4045197608611
Réf. fabricant 960485 27E

Description

Exécution:

Garnitures pour classeurs suspendus comme complément (2 pièces). Pour accueillir des dossiers jusqu’à une hauteur de 240 mm.

Adapté(s) pour:

Tiroirs d’armoires à outils à partir d’une hauteur frontale de tiroir de 300 mm.
Tiroirs avec profondeur 27 E.

Coloris:

Gris, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Dans les tiroirs de largeur 54 E, il est possible de placer côte à côte 2 garnitures pour classeurs suspendus et 3 dans les tiroirs de largeur 64 E et 78 E.