Module pour UNI Tower L, Type: GREY

Réf.: 955476 GREY
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Tower
Hauteur 220 mm
Largeur 752 mm
Profondeur 542 mm
Couleur anthracite RAL 7016
Type de produit Module d’identification

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955476 GREY
EAN / GTIN 4062406585990
Réf. fabricant 955476 GREY

Description

Exécution:

Module pour UNI Tower en tôle d’acier avec partie supérieure fermée. Pour l’identification, par ex., de postes de premiers secours ou de stations de nettoyage, la mise à disposition d’outils ou d’équipements de protection individuelle.

Coloris:

Revêtement par poudre, dans la couleur correspondante.

Remarque(s):

Livraison non monté, module facilement montable.
Pictogrammes adaptés (différentes applications), voir code art. 955474.