Il existe une alternative à ce produit

Jeu d'atelier, Nombre d'outils: 22

Réf.: 955071 22
Remise
474,00 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Surface utile de tiroir en G: 20×20
  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée: 100

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Surface utile de tiroir en G 20×20
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée 100 mm
Largeur 500 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 20
Profondeur en G 20
Pour hauteur de tiroir 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Nombre d'outils 22
Exécution pour tiroir de servante d’atelier
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955071 22
EAN / GTIN 4062406207168
Réf. fabricant 955071 22

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.
Assortiment de mousses rigides pour jeux de base pour un tiroir complet - Surface utile 20×20G.

Adapté(s) pour:

Etablis GridLine Ready-to-go, établis GridLine Vario avec bâti 24G, bâtis GridLine 24G, armoires à outils GridLine 24×24G, tiroirs GridLine 20×20G, GridLine XL ToolCar 914590.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 955071: 1 pièce
Pied à coulisse GARANT 410100 réf. 150: 1 pièce
Micromètre GARANT 420402 réf. 0 – 25: 1 pièce
Mètre-ruban GARANT 462201 réf. 2,5: 1 pièce
Niveau à bulles GARANT 467010 réf. 250: 1 pièce
Clés à fourches GARANT 610600 réf. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: 1 pièce de chaque
Jeu de clés mâles coudées 6 pans avec bille de maintien GARANT 627132 réf. 9: 1 pièce
Tournevis pour vis à fente GARANT 660030 réf. 2,5; 4; 5,5: 1 pièce de chaque
Tournevis pour Phillips GARANT 667690 réf. 1; 2: 1 pièce de chaque
Porte-tournevis GARANT avec embouts 1/4 pouce et aimant 676663 réf. 10: 1 pièce
Pince universelle GARANT 700940 réf. 160: 1 pièce
Pince coupante diagonale GARANT 724840 réf. 160: 1 pièce
Marteau rivoir GARANT 750110 réf. 200: 1 pièce
Ciseaux de travail GARANT 769240 réf. 175: 1 pièce
Pince clé GARANT 813501 réf. 180: 1 pièce
Cutter universel GARANT 845020: 1 pièce

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier