Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Compartiment écran TFT

Réf.: 951630

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Indice de protection IP: IP 41

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Indice de protection IP IP 41
Hauteur 600 mm
Largeur 750 mm
Profondeur bas 275 mm
Profondeur haut 200 mm
Hauteur libre compartiment écran 460 mm
Largeur libre compartiment écran 690 mm
Compartiment écran, profondeur utile bas 230 mm
Compartiment écran, profondeur utile haut 150 mm
Compartiment écran pour écran TFT (écrans plats)
Matériau regard Polycarbonate
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
Poids 21 kg
Type de produit Compartiment écran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951630
Réf. fabricant 951630

Description

Exécution:

Compartiment écran TFT pour écrans plats, verrouillable, avec tablette fixe. Porte à relever réglable progressivement, à maintien automatique avec vitre en polycarbonate.

Fonctionnement:

IP41: Protection contre les chutes d'eau à la verticale et contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, porte à relever bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.