Jeu de compartimentage, 36×14G, Hauteur frontale des tiroirs / Type: 50/2

Réf.: 950197 50/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
97 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs / Type Prix unitaire TTC
  • Surface utile de tiroir en G: 36×14

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface utile de tiroir en G 36×14
Hauteur 25 mm
Largeur 900 mm
Profondeur 350 mm
Largeur en G 36
Profondeur en G 14
Hauteur de cuvette 25 mm
Pour hauteur de tiroir 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
pour hauteur frontale de tiroir à partir de ≥ 50 mm
pour largeur utile de tiroir en G 36
pour profondeur utile de tiroir en G 14
Pour largeur utile de tiroir 900 mm
Pour prof. utile de tiroir 350 mm
Matière Plastique
Poids 1,31 kg
Type de produit Cuvette pour tiroirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950197 50/2
EAN / GTIN 4062406573553
Réf. fabricant 950197 50/2

Description

Exécution:

Blocs cuvettes et séparations enfichables en plastique. Intérieur des cuvettes bacs alvéolé pour compartimentage à l’aide de séparations enfichables.
Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 36×14G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 36×14G.

Contenu:

Cuvettes bacs 1K 951415: 6 × réf. 6×8/3 ; 6 × réf. 6×6/3
Séparations enfichables pour cuvettes bacs (10 pièces) 951275: 4 × réf. B