{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 36×27 E | |
Hauteur | 100 mm | |
Largeur | 717 mm | |
Profondeur | 542 mm | |
Largeur en E | 36E | |
Profondeur en E | 27E | |
Cache arrière amovible | oui | |
Cache avant amovible | oui | |
Type de produit | Socle |
Référence article | 942963 | |
EAN / GTIN | 4045197429766 | |
Réf. fabricant | 942963 |