Caisson avec porte s’ouvrant à gauche et 1 tablette 430/540 mm

Réf.: 934860 430/540
Remise
429,00 CHF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur/Hauteur utile (mm) Prix unitaire TTC
  • Réglage en hauteur au pas: 20
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificat de sécurité: GS TÜV Süd

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Réglage en hauteur au pas 20 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Série Etablis KOMPAKT-L; Etablis KOMPAKT-H
Hauteur 600 mm
Largeur 430 mm
Profondeur 630 mm
Hauteur utile 540 mm
Hauteur utile porte 540 mm
Nombre de portes 1
Tablettes correspondantes 933732; 933734
Type de produit Bâti d’établi

Numéros d’identification et classifications

Référence article 934860 430/540
EAN / GTIN 4045197484123
Réf. fabricant 934860 430/540

Description

Exécution:

Bâti avec 1 porte et 1 tablette réglable en hauteur. Portes verrouillables par une poignée coulissante GARANT avec serrure à cylindre.

Adapté(s) pour:

Piètements 934700 et piètements avec unité mobile 934720.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier