{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 100 mm | |
Largeur | 430 mm | |
Profondeur | 630 mm | |
Pour largeur d'armoire | 430 mm | |
Cache arrière amovible | non | |
Cache avant amovible | non | |
Type de produit | Socle |
Référence article | 933742 100 | |
Réf. fabricant | 933742 100 |