Tiroir coulissant avec rails de roulement, Hauteur frontale: 80mm

Réf.: 933730 80
Remise
128,00 CHF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 100
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 90
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificat de sécurité: GS TÜV Süd

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 100 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 90 %
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Série Etablis KOMBI
Hauteur frontale 80 mm
Hauteur utile 65 mm
Largeur utile 320 mm
Profondeur utile 520 mm
Hauteur parois 40 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs non
Type de produit Tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 933730 80
Réf. fabricant 933730 80

Description

Exécution:

En tôle d’acier avec large barre-poignée en aluminium et porte-étiquettes. Glissière de tiroir avec galets ⌀ 28 mm en Delrin 100 présentant d’excellentes caractéristiques d’amortissement et une bonne stabilité − extensibles jusqu’à 90%. Intérieur avec bordures pour le compartimentage des tiroirs.

Adapté(s) pour:

Caissons de tiroirs
933720;
934800 réf. 430/540 et 430/620;
934820 réf. 430/540 et 430/620;
934830 réf. 430/540 et 430/620;

Coloris:

Bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Tiroir 360 mm convenant pour classeurs suspendus.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier