Piètement réglable en hauteur avec 2×250 V et 1×AIR, Hauteur 650 − 900 mm, Profondeur: 660mm

Réf.: 933708 660
Remise
369,00 CHF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur 80 mm
Profondeur 660 mm
Dimension intérieur du piètement 580 mm
Plage de réglage en hauteur 650 mm - 900 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Pour profondeur de plan 700 mm
Type de produit Modules énergie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 933708 660
Réf. fabricant 933708 660

Description

Exécution:

En tôle d’acier pliée, avec renforts. Avec 2 filetages M10 pour montage facultatif de vis de réglage en hauteur 930100 réf. M10.
Précâblés avec 2 prises de courant faible (250 V) et 1 raccord d’air comprimé fourni non monté.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Montage de modules supplémentaires impossible.

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier