Armoire roulante pour tiroirs, 26×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 985/0

Réf.: 931147 985/0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / nombre de tiroirs Prix unitaire TTC
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 985 mm
Largeur 750 mm
Profondeur 700 mm
Hauteur utile 700 mm
Hauteur utile pour tiroirs 700 mm
Hauteur caisson de tiroirs 800 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs 700 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 125 mm
Avec rebord oui
Nombre de tiroirs 0
Nombre de plateaux coulissants 0
Nombre de portes 0
Charge admissible max. 600 kg
Exécution à roulettes; pour garnissage libre
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
ComfortClose non
Caisson supérieur ouvert non
Bandage ne laissant pas de traces oui
Poids 65 kg
Type de produit Armoires roulantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 931147 985/0
EAN / GTIN 4062406352684
Réf. fabricant 931147 985/0

Description

Exécution:

Pour équipement avec des tiroirs 26×24G.
Armoire roulante en 30×28G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes ⌀ 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, roues directrices avec blocage. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et poignées bimatière en Haptoprene. Une sécurité individuelle empêche l’ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Equipement des tiroirs uniquement autorisé avec 931166 ou 931168 (avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main).