{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de construction | Construction en tube d'acier | |
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Série | Ready-to-go; Ready-to-go | |
Hauteur | 800 mm | |
Largeur | 1 300 mm | |
Profondeur | 700 mm | |
Pour profondeur de plan | 750 mm | |
Poids | 17,8 kg | |
Type de produit | Piètements |
Référence article | 927241 1200/2 | |
EAN / GTIN | 4062406108090 | |
Réf. fabricant | 927241 1200/2 |