Assortiment de pieds d'appui d'angle et de parois arrière, Type: 2

Réf.: 927115 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit Piètement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927115 2
EAN / GTIN 4062406128784
Réf. fabricant 927115 2

Description

Exécution:

Assortiment de pieds d'appui d'angle et de parois arrière. Le montage de parois arrière offre une protection contre les regards indiscrets et une stabilisation supplémentaire.

Adapté(s) pour:

Plans de travail d'angle 926302926342.

Adapté(s) pour:

Piètement réf.: 800, 900
Profondeur de plan: 750 mm

Livraison:

Pied d'appui d'angle 927112 réf. 1 et 2, parois arrière 927140 réf. 1000. Avec matériel de fixation.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Paroi arrière affleurante avec le plan de travail. Plan de travail en porte-à-faux impossible.