Pied d'appui pour plans de travail d'angle, réglable en hauteur, Type: 1

Réf.: 927112 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
1
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau 1,5 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Plage de réglage en hauteur 750 mm - 1 050 mm
Largeur 50 mm
Profondeur 50 mm
Pas de réglage en hauteur 50 mm
Type de produit Piètement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927112 1
EAN / GTIN 4062406128777
Réf. fabricant 927112 1

Description

Exécution:

Pieds d'appui pour plans de travail d'angle en tube d'acier. Hauteur réglable au pas de 50 mm de 750 à 1050 mm. Avec passages de câbles – permettent un acheminement aisé et ordonné des câbles d'alimentation / câbles divers.

Livraison:

Pied d'appui avec 1 paire de goussets 927122 réf. 1

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.