Il existe une alternative à ce produit

Appareil de chauffage par induction

Réf.: 883965
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Tension 230 V
Puissance 3,7 kW
⌀ int. pièce min. min. 20 mm
⌀ ext. pièce max. 400 mm
Poids maximal des pièces 80 kg
Plage de réglage de la température 20 °C - 250 °C
Longueur 420 mm
Largeur 280 mm
Hauteur 345 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Appareil de chauffage à induction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 883965
EAN / GTIN 2050001919236
Réf. fabricant 110.1307

Description

Exécution:

Appareil de chauffage par induction compact simatherm® pour roulements à billes et autres pièces métalliques de forme annulaire pour des diamètres d’alésage de 20 à 310 mm. Avec la régulation automatique de la durée et de la température, les roulements à billes ou autres pièces métalliques de forme annulaire peuvent être chauffés à la température de 110 °C prescrite par les constructeurs. Conception particulièrement compacte : l’appareil ne pèse que 17 kg, y compris avec 3 barreaux. Possibilité de commande à distance par des appareils mobiles via Bluetooth (uniquement avec l’application gratuite “World of Maintenance”)

Utilisation:

Chauffage rapide et précis de roulements à billes, roues dentées, douilles, etc. Pour un montage sûr et sans dommage sur des arbres, tourillons, etc.

Livraison:

Appareil de chauffage, 3 barreaux, sonde de température et gants de protection thermique.