{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Tension | 230 V | |
Puissance | 1,5 kW | |
⌀ int. pièce min. min. | 20 mm | |
⌀ ext. pièce max. | 160 mm | |
Poids maximal des pièces | 10 kg | |
Plage de réglage de la température | 20 °C - 180 °C | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | Appareil de chauffage à induction |
Référence article | 883960 | |
EAN / GTIN | 2050001705921 | |
Réf. fabricant | 110.1101 |