Extracteur à deux griffes autocentrant, Type: 3

Réf.: 881000 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage extérieure 23 mm - 160 mm
Profondeur de serrage jusqu'à 160 mm
Couple maximal 140 Nm
Puissance 6 t
Nombre de crochets 2
Six pans mâle 19 mm
Poids 1,9 kg
autocentrant oui
Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 881000 3
EAN / GTIN 4021176016288
Réf. fabricant 44-3

Description

Exécution:

Construction très maniable avec réglage de la capacité de serrage à articulation. Si la pression de la vis est réglée, les griffes serrent la pièce à extraire avec une force automatiquement croissante. Griffes en acier à outils de qualité.