{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serrage pour pression (a) | 0 mm - 50 mm | |
Serrage pour traction (b) | 32 mm - 82 mm | |
Profondeur serrage (c) | 30 mm | |
Force serrage max. | 2 000 N | |
Type de produit | Presses |
Référence article | 861900 50 | |
EAN / GTIN | 4045197167521 | |
Réf. fabricant | 861900 50 |