Couteau pour matériaux isolants avec 1 lame, longueur 140 mm

Réf.: 845150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
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
Longueur lame 140 mm
Largeur lame 19 mm
Epaisseur lame 0,9 mm
Longueur totale avec lame 285 mm
Type de produit Couteau pour matériaux isolants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 845150
EAN / GTIN 4045197372987
Réf. fabricant 845150

Description

Exécution:

Manche robuste en zamac, revêtu par poudre, avec 1 lame fixe extra longue en acier spécial. Ouverture aisée de la poignée pour un changement de lame sans outil.

Utilisation:

Pour une découpe nette et rapide de panneaux isolants.