{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ foret | 14 mm | |
Type d'outils | Carbure | |
Norme | DIN 8039; ISO 5468 | |
Utilisation avec percussion / sans percussion | Perçage à percussion | |
Queue | Queue cylindrique | |
Longueur hélice | 90 mm | |
Longueur totale | 150 mm | |
⌀ queue | 10 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de produit | Forets à béton |
Référence article | 786000 14 | |
EAN / GTIN | 4002395332205 | |
Réf. fabricant | 4932363650 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret à béton en carbure 14 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
10,05 CHF
CHF 5.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
77 article(s) en stock
CHF 6.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ foret | 14 mm | 14 mm |
Longueur totale | 150 mm | 150 mm |
Norme | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Longueur hélice | 90 mm | 85 mm |
Type de produit | Forets à béton | Forets à béton |