Cisailles à chantourner Acier, coupe à droite, Longueur totale: 230mm

Réf.: 761201 230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 230 mm
Longueur lames 45 mm
Type d'utilisation coupe à droite
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 761201 230
EAN / GTIN 4062406254810
Réf. fabricant 761201 230

Description

Exécution:

En acier à outils, lames trempées par induction (HRC 58 − 60), également pour tôles en inox.
Forgée. Tête non revêtue, étroite et se terminant en pointe; branches ouvertes et vernies ou trempées.

Utilisation:

Pour découpes courbées, droites et courtes.