Nageleisen, Longueur totale: 800mm

Réf.: 759856 800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 800 mm
Dimensions corps (ovale) 23×13 mm
Poids 2,1 kg
Type de produit Pied-de-biche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 759856 800
EAN / GTIN 4062406130596
Réf. fabricant 759856 800

Description

Exécution:

Pied-de-biche avec patte courbée et tranchant légèrement incurvé; trempé et verni. En profilé d'acier ovale.